Aric - RUSSEL - Encastré de mur LED - 50236


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 52 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
appareillage fourni - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070502364
Réf. Sonepar
00058050236
Réf. Fournisseur
50236
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
52 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage en saillie:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.4
largeur:
57 mm
hauteur/profondeur:
57 mm
longueur:
152 mm
largeur d'encastrement:
35 mm
longueur d’encastrement:
108 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur LED