Aric - RYBA 01 - Spot GU10 sur patère - 4671

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2650...2650 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070046714

Réf. Sonepar

00058004671

Réf. Fournisseur

4671

Réf. Commerciale

Aric

température de couleur:

2650...2650 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

largeur:

105 mm

hauteur/profondeur:

120 mm

longueur:

120 mm

diamètre externe:

33 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Spot GU10 sur patère

Les Atouts de l'article:

Spot GU10 sur patère