Aric - S1200 - Encastré rond noir Ø70mm, LED G4 1,8W 3000K 150lm incl. - 51340


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 450 lm
puissance du système - 1.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070513407
Réf. Sonepar
00058051340
Réf. Fournisseur
51340
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
450 lm
puissance du système:
1.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G4
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
driver LED tension constante
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
1.8...1.8 W
flux lumineux:
450...450 lm
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
18 mm
diamètre externe:
70 mm
efficacité lumineuse:
83.33 lm/W
Les Atouts de l'article:
Encastré thermoplastique rond noir Ø70mm, fourni avec lampe G4 LED 1,8W 3000K 150lm, 25000h