Aric - SAPPHIRE 90° 150W/4000K 0-10V - 51536

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 27750 lm

  • efficacité lumineuse - 185 lm/W

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070515364

Réf. Sonepar

00058051536

Réf. Fournisseur

51536

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

27750 lm

efficacité lumineuse:

185 lm/W

puissance du système:

150 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

686...686 mA

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

20

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

183 mm

longueur:

183 mm

SAPPHIRE 90° 150W/4000K 0-10V

Les Atouts de l'article:

Indice de protection IP65 et résistance mécanique IK08 - Protection surtension 4Kv - Cable de raccordement 1.5m - Dimmable 1-10V + 0-10V, 4 fils - Classe énergétique B - Traitement anti-corrosion / anti-oxydation