Aric - SAPPHIRE 90° 80W/4000K 0-10V - 51534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 14800 lm
efficacité lumineuse - 185 lm/W
puissance du système - 80 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070515340
Réf. Sonepar
00058051534
Réf. Fournisseur
51534
Marque
Aric
flux lumineux utile:
14800 lm
efficacité lumineuse:
185 lm/W
puissance du système:
80 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
366...366 mA
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
20
facteur de puissance (cos phi):
0.95
hauteur/profondeur:
183 mm
longueur:
183 mm
Les Atouts de l'article:
Indice de protection IP65 et résistance mécanique IK08 - Protection surtension 4Kv - Cable de raccordement 1.5m - Dimmable 1-10V + 0-10V, 4 fils - Classe énergétique B - Traitement anti-corrosion / anti-oxydation









