Aric - SAPPHIRE - Suspension indus LED 60° 150W 4000K, dimm 0-10V - 51342


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 22500 lm
efficacité lumineuse - 150 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070513421
Réf. Sonepar
00058051342
Réf. Fournisseur
51342
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
22500 lm
efficacité lumineuse:
150 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
672...672 mA
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.97
hauteur/profondeur:
183 mm
Les Atouts de l'article:
Suspension industrielle LED 60° 150W 4000K 22500lm 50000H, dimm 0-10V