Aric - SATURNE - Encastré GU5,3, rond, fixe, nickel, Lpe non incl. - 4605

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • classe de protection - III

  • réglabilité - non ajustable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070046059

Réf. Sonepar

00058004605

Réf. Fournisseur

4605

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

nickel

classe de protection:

III

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU5,3

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

12...12 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

hauteur/profondeur:

63 mm

diamètre externe:

80 mm

Encastré GU5,3, rond, fixe, nickel, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Encastré GU5,3, rond, fixe, nickel, lampe non fournie