Aric - SENSO LED - Applique Esclave pour Meuble 24V, LED intég. 3,5W 3000K 300lm - 50624


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 300 lm
puissance du système - 3.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070506249
Réf. Sonepar
00058050624
Réf. Fournisseur
50624
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
300 lm
puissance du système:
3.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
78.95 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
courant nominal:
145...145 mA
appareillage:
driver LED tension constante
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
puissance de lampe acceptée:
3.5...3.5 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
7 mm
longueur:
180 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Module Esclave, en complément du Kit SENSO LED (code 50623), livré avec câble de jonction. Applique Meuble extra plate 24V, LED intégrée 3, 5W 3000K 300 lumens.