Aric - SERENA 300 - Réglette S14s - 0358


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 309 mm
largeur - 35 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070003588
Réf. Sonepar
00058000358
Réf. Fournisseur
0358
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
309 mm
largeur:
35 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de lampes/modules:
1
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
avec interrupteur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Réglette S14s