Aric - SERENA 500 - Réglette S14s - 0362

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 509 mm

  • largeur - 35 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070003625

Réf. Sonepar

00058000362

Réf. Fournisseur

0362

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

509 mm

largeur:

35 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de lampes/modules:

1

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

avec interrupteur:

Oui

Réglette S14s

Les Atouts de l'article:

Réglette S14s