Aric - SIDE-EMITTING - Ruban LED IP20 24V, 96 LED/m, 7,6W/m, 4000K lg 5m - 55351

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 7.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070553519

Réf. Sonepar

00058055351

Réf. Fournisseur

55351

Marque

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

7.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

8 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

SIDE-EMITTING - Ruban LED IP20 24V, 96 LED/m, 7,6W/m, 4000K lg 5m