Aric - SIDE VIEW RGB - Ruban LED protégé IP67 24V, 120 LED/m, 14 W/m, RGB lg 2,5m - 55372

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2500 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de la lampe par mètre - 14 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • couleur de la lumière - RGB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070553724

Réf. Sonepar

00058055372

Réf. Fournisseur

55372

Marque

Aric

longueur:

2500 mm

indice de protection (IP):

IP67

puissance de la lampe par mètre:

14 W

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

18 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

SIDE VIEW RGB - Ruban LED protégé IP67 24V, 120 LED/m, 14 W/m, RGB lg 2,5m