Aric - SIRIO - Applique Mur Ext. IP43 IK08, noir, E27 75W max., Lpe non incl. - 1862


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP43
longueur - 260 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070018629
Réf. Sonepar
00058001862
Réf. Fournisseur
1862
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP43
longueur:
260 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
largeur:
265 mm
hauteur/profondeur:
343 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure IP43 IK08, noir, E27 75W max., lampe non fournie