Aric - SORA - Suspension E27 - 1638

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • diamètre - 412 mm

  • source lumineuse - lampe halogène haute tension

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070016380

Réf. Sonepar

00058001638

Réf. Fournisseur

1638

Réf. Commerciale

Aric

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

plastique

diamètre:

412 mm

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

427 mm

Suspension E27

Les Atouts de l'article:

Suspension E27