Aric - SPEED 50 C 12 - Encastré GU5,3, carré, fixe, blanc, lampe non incl. - 4850

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • réglabilité - non ajustable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070048503

Réf. Sonepar

00058004850

Réf. Fournisseur

4850

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

blanc

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe halogène basse tension

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU5,3

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

largeur:

82 mm

hauteur/profondeur:

122 mm

longueur:

82 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

Encastré GU5,3, carré, fixe, blanc, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Encastré GU5,3, carré, fixe, blanc, lampe non fournie