Aric - SPEED 50 C 230 - Encastré GU10, carré, fixe, nickel, Lpe non incl. - 4971


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - nickel
classe de protection - II
réglabilité - non ajustable
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070049715
Réf. Sonepar
00058004971
Réf. Fournisseur
4971
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
nickel
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
largeur:
82 mm
hauteur/profondeur:
122 mm
longueur:
82 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré GU10, carré, fixe, nickel, lampe non fournie