Aric - SPEED 50 IP65 - Encastré IP65 GU10 nickel, compatible RE2020 - 4068


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - nickel
classe de protection - II
réglabilité - non ajustable
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SPEED 50 IP65
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070040682
Réf. Sonepar
00058004068
Réf. Fournisseur
4068
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
nickel
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
hauteur/profondeur:
107 mm
diamètre externe:
82 mm
La marque : Aric vous présente la référence : 4068
De la gamme de produit : Speed
Désignation technique:
- Encastré ip65 gu10 fixe avec collerette aluminium blanche, verre de protection et joint d'étanchéité à l'air. compatible re2020. lampe non fournie.
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée