Aric - SPEED 70 - Enc.GU10, IP20, rond, basculant, blanc, lpe LED 6W 3000K 470lm incl. - 51170

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 470 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070511700

Réf. Sonepar

00058051170

Réf. Fournisseur

51170

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

470 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

flux lumineux:

470...470 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.53

hauteur/profondeur:

125 mm

diamètre externe:

95 mm

efficacité lumineuse:

78.33 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Encastré GU10, rond Ø95mm, blanc, basculant, IP20, Classe 2, fourni avec lampe LED 6W 36° 3000K 470 lumens 15000H.

Les Atouts de l'article:

Encastré GU10, rond Ø95mm, blanc, basculant, IP20, Classe 2, fourni avec lampe LED 6W 36° 3000K 470 lumens 15000H.