Aric - Spot IRIS blanc 6,2W 550lm 3CCT 2700-3300-4000K dimmable - 51354

ARIC
CopieCopie
Aric - Spot IRIS blanc 6,2W 550lm 3CCT 2700-3300-4000K dimmable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 550 lm

  • puissance du système - 6.2 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070513544

Réf. Sonepar

00058051354

Réf. Fournisseur

51354

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

550 lm

puissance du système:

6.2 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

6.2...6.2 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

550...550 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.76

hauteur/profondeur:

44 mm

diamètre externe:

80 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

88.71 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Spot IRIS blanc 6,2W 550lm 3CCT 2700-3300-4000K Dimmable