fin de vie

Aric - SPOT S1200 BLC A-LPE 12V 20W - 4690

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 2800...2800 K

  • puissance du système - 20 W

  • flux lumineux utile - 220 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 4000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070046905

Réf. Sonepar

00058004690

Réf. Fournisseur

4690

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

2800...2800 K

puissance du système:

20 W

flux lumineux utile:

220 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

4000 h

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficience du luminaire:

11 lm/W

hauteur/profondeur d'encastrement:

18 mm

facteur de puissance (cos phi):

1

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

diamètre externe:

70 mm

douille:

G4

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC/DC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

appareillage:

ballast ferromagnétique

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

18 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

lampe halogène basse tension

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

verre transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

tension nominale (Un):

12...12 V

Encastré halogène TBT