Aric - SQUARE 100-230 - Encastré GU10, orient./basc., alu, a/lpe LED 2x6,6W 4000K 680lm - 51189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1360 lm
puissance du système - 13.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SQUARE 100
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070511892
Réf. Sonepar
00058051189
Réf. Fournisseur
51189
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1360 lm
puissance du système:
13.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
2
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
flux lumineux:
1450...1450 lm
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
126 mm
longueur:
200 mm
efficacité lumineuse:
103.03 lm/W
Les Atouts de l'article:
Encastré GU10, rectangulaire, orientable et basculant, aluminium, 2 lampes LED 6,6W 4000K 680lumens 25 000h fournies





