Aric - SQUARE 100-230 - Encastré GU10, orient./basc., alu, a/lpe LED 2x7W 3000K 650lm - 51188


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1300 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SQUARE 100
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070511885
Réf. Sonepar
00058051188
Réf. Fournisseur
51188
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1300 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
2
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
flux lumineux:
1300...1300 lm
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
126 mm
longueur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré GU10, rectangulaire, orientable et basculant, aluminium, 2 lampes LED 7W 3000K 650 lumens 15 000h fournies