Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aric - SQUARE 50-12 - Encastré GU5,3, carré, orientable et basc., alu, Lpe non incl. - 4669

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • réglabilité - rotatif et orientable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070046691

Réf. Sonepar

00058004669

Réf. Fournisseur

4669

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

aluminium

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU5,3

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

12...12 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

126 mm

longueur:

100 mm

Encastré GU5,3, carré, orientable et basculant, aluminium, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Encastré GU5,3, carré, orientable et basculant, aluminium, lampe non fournie