Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aric - SQUARE 50 - Encastré GU10, carré, orient., alu, a/lpe LED 7W 3000K 650lm incl. - 51062

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070510628

Réf. Sonepar

00058051062

Réf. Fournisseur

51062

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

650 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

aluminium

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

650...650 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.54

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

126 mm

longueur:

100 mm

largeur d'encastrement:

94 mm

longueur d’encastrement:

94 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

93 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

Encastré GU10 carré, orientable, aluminium, fourni, avec lampe LED 7W 3000K 650 lumens 15000h.

Les Atouts de l'article:

Encastré GU10 carré, orientable, aluminium, fourni, avec lampe LED 7W 3000K 650 lumens 15000h.