fin de vie

Aric - STAFF - Applique Mur plâtre, LED intég. 20W 4000K 2200lm 30000h dimmable - 51197

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 20.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070511977

Réf. Sonepar

00058051197

Réf. Fournisseur

51197

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

20.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

efficacité lumineuse:

106.8 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

90...90 mA

appareillage:

driver LED courant constant

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.98

largeur:

415 mm

hauteur/profondeur:

121 mm

longueur:

65 mm

taux de distorsion harmonique (THD):

10

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

STAFF - Applique murale plâtre, blanc, LED intég. 20W 4000K 2200lm 30000h. Dimmable par coupure de phase. Développée et fabriquée dans nos ateliers.

Les Atouts de l'article:

Applique LED Murale Intérieure STAFF – Blanche, 4000K • Matière principale : Plâtre • Coloris : Blanche • Forme : Rectangulaire • Puissance nominale?: 20W • Température de couleur?: 4000K • Flux lumineux 2200lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 30'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (415mm / 65mm / 121mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51197 / EAN 3170070511977 L’applique LED STAFF, avec sa forme rectangulaire, offre un faisceau d’éclairage indirect, à installer vers le haut. Avec un angle de diffusion asymétrique, la répartition lumineuse est plus homogène et diffuse plus largement vers le plafond. Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles. L’applique STAFF est fabriquée en France, à Aubervilliers dans le 93.