Aric - SUNNY - Borne extérieure LED IP65 IK07 10W 4000K 30000h - 50298

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 1000 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070502982

Réf. Sonepar

00058050298

Réf. Fournisseur

50298

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

1000 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

845 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

65 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

284 mm

diamètre:

284 mm

Borne extérieure LED IP65 IK07 10W 4000K 30000h, en aluminium, couleur graphite, flux sortant 845 lumens.

Les Atouts de l'article:

Borne extérieure LED IP65 IK07 10W 4000K 30000h, en aluminium, couleur graphite, flux sortant 845 lumens.