Aric - SUNSET - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, angle 25°, LED intég. 50W 3000K 3300lm - 50282

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • puissance du système - 49.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070502821

Réf. Sonepar

00058050282

Réf. Fournisseur

50282

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

4000 lm

puissance du système:

49.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

flux lumineux:

4000...4000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.99

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

49 mm

longueur:

242 mm

efficacité lumineuse:

80.65 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Projecteur Extérieur IP65 IK08, noir, faisceau 25°, LED intégrée 50W 3000K 4000 lumens

Les Atouts de l'article:

Projecteur Extérieur IP65 IK08, noir, faisceau 25°, LED intégrée 50W 3000K 4000 lumens