Aric - SUNSET - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, angle 25°, LED intég. 50W 4000K 4000lm - 50280


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 4000 lm
puissance du système - 49.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070502807
Réf. Sonepar
00058050280
Réf. Fournisseur
50280
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
4000 lm
puissance du système:
49.6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
flux lumineux:
4000...4000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.99
largeur:
250 mm
hauteur/profondeur:
49 mm
longueur:
242 mm
efficacité lumineuse:
80.65 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Projecteur Extérieur IP65 IK08, noir, faisceau 25°, LED intégrée 50W 4000K 4000 lumens