Aric - SYRA 2 - Suspension E27 - 0481

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 138 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070004813

Réf. Sonepar

00058000481

Réf. Fournisseur

0481

Réf. Commerciale

Aric

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

138 mm

longueur des filins de suspension:

1.05...1.05 mm

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

II

Suspension E27

Les Atouts de l'article:

Suspension E27