Aric - TAIS - Applique murale acier et verre satiné, R7s, Lpe non fournie - 1345


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2250 lm
puissance du système - 120 W
température de couleur - 2900...2900 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070013457
Réf. Sonepar
00058001345
Réf. Fournisseur
1345
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
2250 lm
puissance du système:
120 W
température de couleur:
2900...2900 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
2000 h
longueur:
306 mm
efficacité lumineuse:
18.75 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
R7s
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
nickel
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...35 °C
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
1
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
92 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale halogène