Aric - TALASSO 21 - Réglette S19 IP24 Vol.2 a/PC+inter, Lpe non incl. - 1124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP24
longueur - 444 mm
largeur - 66 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TALASSO 21
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070011248
Réf. Sonepar
00058001124
Réf. Fournisseur
1124
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP24
longueur:
444 mm
largeur:
66 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
avec interrupteur:
Oui
hauteur/profondeur:
95 mm
raccordement électrique avec fiche:
Oui
Les Atouts de l'article:
Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec PC+inter, lampe non fournie