Aric - TAVOLA - Support de Lpe E27 à poser, métal nickel, Lpe non incl. - 51209

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070512097

Réf. Sonepar

00058051209

Réf. Fournisseur

51209

Réf. Commerciale

Aric

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

nickel

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

Support de lampe E27 à poser, métal nickel, 60W/13W max en LED, précâblé avec interrupteur et fiche secteur.

Les Atouts de l'article:

Support de lampe E27 à poser, métal nickel, 60W/13W max en LED, précâblé avec interrupteur et fiche secteur.