Aric - TAYLOR - Applique Mur, noir/doré, LED intég. 2x10W 3000K 600lm, dimmable - 50560


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070505600
Réf. Sonepar
00058050560
Réf. Fournisseur
50560
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
efficacité lumineuse:
30 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
93...93 mA
appareillage:
driver LED courant constant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
112 mm
longueur:
350 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Dimmable par coupure de Phase - Faisceaux indirects haut et bas