Aric - TB - Transformateur torique - pour plafond salle d'eau - 0789

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 230...230 V

  • puissance - 0...50 W

  • longueur - 87 mm

  • largeur - 59 mm

  • hauteur - 46 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070007890

Réf. Sonepar

00058000789

Réf. Fournisseur

0789

Réf. Commerciale

Aric

tension de sortie:

230...230 V

puissance:

0...50 W

longueur:

87 mm

largeur:

59 mm

hauteur:

46 mm

tension d'entrée:

230...230 V

protection contre les surchauffes:

Oui

Transformateur torique - pour plafond salle d'eau

Les Atouts de l'article:

Transformateur torique - pour plafond salle d'eau