Aric - TEK 12 - Proj. Rail 1 all.029, blanc, angle 36°, LED intég. 12,5W 3000K 1050lm - 50920


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1050 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1050 lm
puissance du système - 12.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070509202
Réf. Sonepar
00058050920
Réf. Fournisseur
50920
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1050 lm
puissance du système:
12.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
12.5...12.5 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1050...1050 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
76 mm
longueur:
136 mm
diamètre externe:
50 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
84 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur pour Rail 1 allumage 029, aluminium blanc, faisceau 36°, LED intégrée 12,5W 3000K, flux sortant 1050 lumens, 30000H