Aric - TEK 12 - Proj. Rail 1 all.029, noir, angle 36°, LED intég. 12,5W 4000K 1150lm - 50923

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1150 lm
Voir les options disponibles1050 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles1950 lm
Voir les options disponibles2900 lm
Voir les options disponibles3100 lm

puissance du système:

12.5 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles31 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1150 lm

  • puissance du système - 12.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070509233

Réf. Sonepar

00058050923

Réf. Fournisseur

50923

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

1150 lm

puissance du système:

12.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

noir

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

12.5...12.5 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1150...1150 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

76 mm

longueur:

136 mm

diamètre externe:

50 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

92 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur pour Rail 1 allumage 029, aluminium noir, faisceau 36°, LED intégrée 12,5W 4000K, flux sortant 1150 lumens, 50000H

Les Atouts de l'article:

Projecteur pour Rail 1 allumage 029, aluminium noir, faisceau 36°, LED intégrée 12,5W 4000K, flux sortant 1200 lumens, 30000H