Aric - TEK 20 - Proj. Rail 1 all.029, noir, angle 36°, LED intég. 21W 3000K 1800lm - 50930


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1800 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1800 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070509301
Réf. Sonepar
00058050930
Réf. Fournisseur
50930
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1800 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1800...1800 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.85
largeur:
76 mm
longueur:
149 mm
diamètre externe:
60 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur pour Rail 1 allumage 029, aluminium noir, faisceau 36°, LED intégrée 21W 3000K, flux sortant 1900 lumens, 30000H