Aric - Tige de fixation 0,4m pour FASSO - 1636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 150 mm
longueur - 85 mm
hauteur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUNSET - ACC.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070016366
Réf. Sonepar
00058001636
Réf. Fournisseur
1636
Marque
Aric
couleur:
noir
largeur:
150 mm
longueur:
85 mm
hauteur:
400 mm
Tige de fixation 0,4m pour FASSO
Les Atouts de l'article:
Tige de fixation 0,4m pour FASSO
Les Atouts de l'article:
Tige de fixation 0,4m pour FASSO



