Aric - Tige de fixation FA 40 avec pince pour projecteur TWISTER 3, gris - 50488

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 102 mm

  • hauteur - 402 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070504887

Réf. Sonepar

00058050488

Réf. Fournisseur

50488

Réf. Commerciale

Aric

couleur:

gris

largeur:

80 mm

longueur:

102 mm

hauteur:

402 mm

Tige de fixation FA 40 avec pince pour projecteur TWISTER 3

Les Atouts de l'article:

Tige de fixation FA 40 avec pince pour projecteur TWISTER 3