Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - Tige de fixation FA 40 avec pince pour projecteur WINK / ELFI, blanc - 50451

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 102 mm

  • hauteur - 402 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070504511

Réf. Sonepar

00058050451

Réf. Fournisseur

50451

Marque

Aric

couleur:

blanc

largeur:

80 mm

longueur:

102 mm

hauteur:

402 mm

Tige de fixation FA 40 avec pince pour projecteurs

Les Atouts de l'article:

Tige de fixation FA 40 avec pince pour projecteurs