Aric - Tige de fixation FA 40 avec pince pour projecteur WINK / ELFI, noir - 50594

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 102 mm

  • hauteur - 402 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070505945

Réf. Sonepar

00058050594

Réf. Fournisseur

50594

Réf. Commerciale

Aric

couleur:

noir

largeur:

80 mm

longueur:

102 mm

hauteur:

402 mm

Tige de fixation FA 40 avec pince pour projecteur WINK / ELFI, noir

Les Atouts de l'article:

Tige de fixation FA 40 avec pince pour projecteur WINK / ELFI, noir