Aric - Tige de fixation FA 40 pour projecteur, noir. - 50076

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - trépied
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 82 mm
longueur - 83 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3170070500766
Réf. Sonepar
00058050076
Réf. Fournisseur
50076
Marque
Aric
type d'accessoire/pièce détachée:
trépied
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
82 mm
longueur:
83 mm
hauteur:
400 mm
Les Atouts de l'article:
Tige de fixation standard FA 40 400mm pour projecteur, noir.Convient pour les projecteurs TWISTER 3 : 12W - 25W - 45WEgalement pour WINK 10W - 20W - 30W




