Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - Tige de fixation FA 57 pour projecteurs, couleur : blanc - 3144

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 65 mm

  • hauteur - 514 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070031444

Réf. Sonepar

00058003144

Réf. Fournisseur

3144

Marque

Aric

couleur:

blanc

largeur:

75 mm

longueur:

65 mm

hauteur:

514 mm

Tige de fixation FA 57 pour projecteurs, couleur : blanc

Les Atouts de l'article:

Tige de fixation FA 57 pour projecteurs, couleur : blanc