Aric - TIPO - Enc. GU10, rond, blanc, a/lpe LED 4,5W 4000K 390lm, dimmable par inter - 51145

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 390 lm

  • puissance du système - 4.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070511458

Réf. Sonepar

00058051145

Réf. Fournisseur

51145

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

390 lm

puissance du système:

4.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

4.5...4.5 W

flux lumineux:

390...390 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.51

hauteur/profondeur:

131 mm

diamètre externe:

85 mm

efficacité lumineuse:

92.86 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Encastré GU10, rond Ø85mm, blanc, avec lampe LED STEP DIM 4, 5W 40° 2700K 390 lumens, 25000H, variable StepDim : c'est à dire que vous gérez directement la variation de la lampe via l'interrupteur (3 modes : 100% ; 45% ; 15%).

Les Atouts de l'article:

Encastré GU10, rond Ø85mm, blanc, avec lampe LED STEP DIM 4, 5W 40° 2700K 390 lumens, 25000H, variable StepDim : c'est à dire que vous gérez directement la variation de la lampe via l'interrupteur (3 modes : 100% ; 45% ; 15%).