Aric - TONIN - Appl. Mur Ext. IP44 IK04, anthracite, E27 100W max., lpe non incl. - 3138


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 280 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070031383
Réf. Sonepar
00058003138
Réf. Fournisseur
3138
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
280 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
180 mm
hauteur/profondeur:
171 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure IP44 IK04, anthracite, E27 100W max., lampe non fournie