Aric - TOPAZE - Appl. Mur Ext. IP54 IK08, 2 têtes, lpes LED 4,2W 4000K 500lm incl. - 51397


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 8.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070513971
Réf. Sonepar
00058051397
Réf. Fournisseur
51397
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
8.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
longueur:
68 mm
efficacité lumineuse:
119 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
GU10
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
5.2...5.2 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
largeur:
208 mm
hauteur/profondeur:
77 mm
nombre de pôles:
2
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique murale extérieure IP54 IK08, corps aluminium graphite, 2 têtes basculantes, lampes LED 4,2W 4000K 500lm 15000h fournies