Aric - TORI - Réglette Meuble lg.350mm IP20, alu, LED intég. 5,5W 4000K 400lm, a/inter - 50426

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • longueur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070504269

Réf. Sonepar

00058050426

Réf. Fournisseur

50426

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

400 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

350 mm

largeur:

27 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.53

hauteur/profondeur:

42 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

Réglette IP20, aluminium, longueur : 350mm, LED intégrée 5,5W 4000K 400 lumens, avec interrupteur

Les Atouts de l'article:

Réglette IP20, aluminium, longueur : 350mm, LED intégrée 5,5W 4000K 400 lumens, avec interrupteur