Aric - TORI -Réglette Meuble lg.350mm IP20, blanc, LED intég. 5,5W 4000K 400lm, a/inter - 50630


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
puissance du système - 5.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070506300
Réf. Sonepar
00058050630
Réf. Fournisseur
50630
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
400 lm
puissance du système:
5.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
longueur:
350 mm
largeur:
27 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation DALI:
Non
pas de variation:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.53
hauteur/profondeur:
42 mm
Les Atouts de l'article:
Réglette Meuble longueur : 350mm IP20, blanc, LED intégrée 5,5W 4000K 400 lumens, avec interrupteur