Aric - TORI - Réglette Meuble lg.585mm IP20, alu, LED intég. 10W 3000K 880lm, a/inter - 50625

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 880 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • longueur - 585 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070506256

Réf. Sonepar

00058050625

Réf. Fournisseur

50625

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

880 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

585 mm

largeur:

27 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

aluminium

type de tension:

AC

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.56

hauteur/profondeur:

42 mm

Réglette Meuble longueur : 585mm IP20, aluminium, LED intégrée 10W 3000K 880 lumens, avec interrupteur

Les Atouts de l'article:

Réglette Meuble longueur : 585mm IP20, aluminium, LED intégrée 10W 3000K 880 lumens, avec interrupteur