Aric - TOSCA - Applique Mur plâtre, carré, blanc, LED intég. 3X1,2W 3000K 220lm - 3027


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 220 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
longueur - 262 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070030270
Réf. Sonepar
00058003027
Réf. Fournisseur
3027
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
220 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
262 mm
efficacité lumineuse:
61.11 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...35 °C
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
largeur:
260 mm
hauteur/profondeur:
86 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique murale plâtre, carré, blanc, LED intégrée 3X1,2W 3000K 220 lumens